Sander SRE 4351 Turbo Tec

Artikelnummer: Z00428133
EAN: 4007430214232
Metabo
Sander SRE 4351 Turbo Tec
Inkl. Steuern: 279,10 € VE 1 Stück Netto 234,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SRE 4351 Turbo Tec

- Kompakter Sander für die professionelle Oberflächenbearbeitung: Zwischenschliff von Lack und Farbe, Feinschliff von Holz, Verschleifen von Trockenbauwänden - Turbo-Boost-Schalter: ermöglicht das Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag - Besonders gleichmäßiges und feines Schliffbild - Schleifplatte mit Kletthaftung und robustem Spannsystem zur Verwendung von Schleifpapieren mit und ohne Klett; auch geeignet für Schleifvliese bis 10 mm - Abgerundete Kanten der Schleifplatte zur Vorbeugung von Schäden am Werkstück - Variospeed (V)-Elektronik - Stellrad zur Vorwahl der Schwingzahl - Eigenabsaugung mit Intec-Filtersystem, mehrfach reinigbar - Stabile Schleifplatte mit seitlichen Absaugkanälen für sauberes Arbeiten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schwingzahl bei Nennlast (min-1) 17.000
Schwingplatte bei Leerlauf (min-1) 8.400-22.000
Schwingkreis-Ø (mm) 2,2
Schleifplatte (mm) 112 x 236
Modell SRE 4351 Turbo Tec

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen