ACE SL-030-25-D-MP1 Dämpfungsplatte Plattenmaß 50x50x25mm

Artikelnummer: Z00345953
Herstellernummer: SL-030-25-D-MP1
ACE SL-030-25-D-MP1 Dämpfungsplatte Plattenmaß 50x50x25mm
Inkl. Steuern: 9,34 € VE 1 Stück Netto 7,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SLAB Dämpfungsplatten der Typenreihe SL-030, SL-100 und SL-300 sind viscoelastische PUR-Werkstoffe, die nach einer patentierten Rezeptur hergestellt werden und speziell für den Einsatz der Absorption stoßartiger Belastungen entwickelt wurden. Gleichzeitig wird der hier entstehende Körperschall wirkungsvoll reduziert. Dieser Werkstoff zeichnet sich durch seine sehr hohe innere Dämpfung aus. Die Rückprallelastizität liegt bei < 30 % (Toleranz +/-10%). Nicht allein diese Tatsache macht dieses Produkt zu einer Alternative zur hydraulischen Endlagendämpfung, wenn die Masse nicht positionsgenau gestoppt und die Energie nicht zu 100% abgebaut werden muss. Mit den Raumdichten von SL-030 = 270 kg/m³, SL-100 = 500 kg/m³ und SL-300 = 800 kg/m³ wird ein weites Spektrum der Energieaufnahme zur eingesetzten Fläche abgedeckt. Das ermöglicht eine relativ unabhängige Flächenauswahl.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hubnutzung mm 6 (12)
Chem. Beständigkeit Säure/Base Phosphorsäure 5% 1
Chem. Beständigkeit Lösungsmittel Reinigungsbenzin/Hexan 1
Chem. Beständigkeit Öle/Fette ASTM Öl Nr. 1 1
Chem. Beständigkeit Öle/Fette ASTM Öl Nr. 3 1
Chem. Beständigkeit Öle/Fette Bohröl 2
Chem. Beständigkeit Öle/Fette Motoröl 1
Chem. Beständigkeit Öle/Fette Schlalöl 1
Chem. Beständigkeit Öle/Fette Spurkranzschmiere 1 - 2
Chem. Beständigkeit Öle/Fette Weichenschmiere 1 - 2
Chem. Beständigkeit Ozon 1
Chem. Beständigkeit Säure/Base Ameisensäure 5% 3
Chem. Beständigkeit Säure/Base Ammoniaklsg. 5% 1
Chem. Beständigkeit Säure/Base Essigsäure 5% 2
Chem. Beständigkeit Säure/Base Kalilauge 5% 1
Chem. Beständigkeit Säure/Base Natronlauge 5% 1
Chem. Beständigkeit Säure/Base Salpetersäure 5% 4
Chem. Beständigkeit Lösungsmittel Glykole 1 - 2
Chem. Beständigkeit Säure/Base Salzsäure 5% 1
Chem. Beständigkeit Säure/Base Schwefelsäure 5% 1
Chem. Beständigkeit UV-Strahlung/Bewitterung 1 - 2
Energieaufnahme W3 max. Nm/Hub 3,5 (6,0)
Chem. Beständigkeit Lösungsmittel Methanol 3
Chem. Beständigkeit Lösungsmittel Glycerin 1
Abmessung A 50
Abmessung B 50
Abmessung C 25
Chem. Beständigkeit Lösungsmittel Diesel/Heizöl 2
Biolog. Beständigkeit 1
Chem. Beständigkeit Lösungsmittel Vergaserkraftstoffe/Benzin 3
Chem. Beständigkeit Lösungsmittel Aceton 4
Chem. Beständigkeit Lösungsmittel aromat. Kohlenwasserstoffe 4
Fläche mm2 2500
Rückstellzeit s ca 4 (5)
Raumdichte kg/m3 270
Gewicht (kg) ,017
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen