ACE SL-170-25-F-MP4 Dämpfungsplatte GELB Plattenmaß 220x150x25mm

Artikelnummer: Z00345968
Herstellernummer: SL-170-25-F-MP4
ACE SL-170-25-F-MP4 Dämpfungsplatte GELB Plattenmaß 220x150x25mm
Inkl. Steuern: 31,15 € VE 1 Stück Netto 26,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

SLAB Dämpfungsplatten der Typenreihe SL-170 bis SL-720 sind universell einsetzbare elastische PUR-Werkstoffe, die nach einer patentierten Rezeptur herstellt werden und für eine Vielzahl von Anwendungen einsetzbar sind. Die Platten der Standarddichten von 170 kg/m³ bis 720 kg/m³ dienen als Ausgangswerkstoffe für die Schwingungsisolierung von unterschiedlichen Anwendungen in der Industrie und dem Bausektor. Die statischen und Dynamischen Produkteigenschaften werden als Grundlage für die Auswahl der adäquaten Dämpfungslösung herangezogen. Über die Materialbestimmung (siehe Auswahldiagramme) erfolgt die Vorauswahl des richtigen Dämpfungsmaterials, um dann in einem zweiten und einfachen Schritt die passenden Dimensionen des Auflagers zu bestimmen. SLAB wird in vorgefertigten Standardplatten oder aber auch frei wählbar aus dem Rohmaterial (Rollen- und Plattenware) konfektioniert. Standardmäßig wird SLAB in den Materialstärken 12,5 mm und 25 mm geliefert. Plattengrößen können auf Wunsch frei aus der Standardlagerware mit 800 x 1500 mm geschnitten und geliefert werden. Für Testzwecke und Kleinanwendungen stehen auch Musterplatten in den Abmessungen 220 x 150 mm und in den jeweiligen Dicken zur Verfügung, max. Abmessungen können bis 5000 x 1500 mm gefertigt werden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Chem. Beständigkeit Säure/Base Phosphorsäure 5% 1
Chem. Beständigkeit Lösungsmittel Reinigungsbenzin/Hexan 2
Chem. Beständigkeit Öle/Fette ASTM Öl Nr. 1 1
Chem. Beständigkeit Öle/Fette ASTM Öl Nr. 3 2
Chem. Beständigkeit Öle/Fette Bohröl 2
Chem. Beständigkeit Öle/Fette Motoröl 1
Chem. Beständigkeit Öle/Fette Schlalöl 1
Chem. Beständigkeit Öle/Fette Spurkranzschmiere 3
Chem. Beständigkeit Öle/Fette Weichenschmiere 1 - 2
Chem. Beständigkeit Ozon 1
Chem. Beständigkeit Säure/Base Ameisensäure 5% 3
Chem. Beständigkeit Säure/Base Ammoniaklsg. 5% 1
Chem. Beständigkeit Säure/Base Essigsäure 5% 2
Chem. Beständigkeit Säure/Base Kalilauge 5% 1
Chem. Beständigkeit Säure/Base Natronlauge 5% 1
Chem. Beständigkeit Säure/Base Salpetersäure 5% 4
Chem. Beständigkeit Lösungsmittel Glykole 2
Chem. Beständigkeit Säure/Base Salzsäure 5% 1
Chem. Beständigkeit Säure/Base Schwefelsäure 5% 1
Chem. Beständigkeit UV-Strahlung/Bewitterung 1 - 2
Chem. Beständigkeit Lösungsmittel Methanol 4
Chem. Beständigkeit Lösungsmittel Glycerin 1
Abmessungen und Ausführungen 220 x 150 x 25 mm
Chem. Beständigkeit Lösungsmittel Diesel/Heizöl 2
Biolog. Beständigkeit 1
Chem. Beständigkeit Lösungsmittel Vergaserkraftstoffe/Benzin 3
Chem. Beständigkeit Lösungsmittel Aceton 4
Chem. Beständigkeit Lösungsmittel aromat. Kohlenwasserstoffe 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen