ACE SL-275-25-F-MP4 Dämpfungsplatte GRÜN Plattenmaß 220x150x25mm

Artikelnummer: Z00345972
Herstellernummer: SL-275-25-F-MP4
ACE SL-275-25-F-MP4 Dämpfungsplatte GRÜN Plattenmaß 220x150x25mm
Inkl. Steuern: 35,75 € VE 1 Stück Netto 30,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

SLAB Dämpfungsplatten der Typenreihe SL-170 bis SL-720 sind universell einsetzbare elastische PUR-Werkstoffe, die nach einer patentierten Rezeptur herstellt werden und für eine Vielzahl von Anwendungen einsetzbar sind. Die Platten der Standarddichten von 170 kg/m³ bis 720 kg/m³ dienen als Ausgangswerkstoffe für die Schwingungsisolierung von unterschiedlichen Anwendungen in der Industrie und dem Bausektor. Die statischen und Dynamischen Produkteigenschaften werden als Grundlage für die Auswahl der adäquaten Dämpfungslösung herangezogen. Über die Materialbestimmung (siehe Auswahldiagramme) erfolgt die Vorauswahl des richtigen Dämpfungsmaterials, um dann in einem zweiten und einfachen Schritt die passenden Dimensionen des Auflagers zu bestimmen. SLAB wird in vorgefertigten Standardplatten oder aber auch frei wählbar aus dem Rohmaterial (Rollen- und Plattenware) konfektioniert. Standardmäßig wird SLAB in den Materialstärken 12,5 mm und 25 mm geliefert. Plattengrößen können auf Wunsch frei aus der Standardlagerware mit 800 x 1500 mm geschnitten und geliefert werden. Für Testzwecke und Kleinanwendungen stehen auch Musterplatten in den Abmessungen 220 x 150 mm und in den jeweiligen Dicken zur Verfügung, max. Abmessungen können bis 5000 x 1500 mm gefertigt werden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Chem. Beständigkeit Säure/Base Ammoniaklsg. 5% 1
Biolog. Beständigkeit 1
Chem. Beständigkeit Säure/Base Salpetersäure 5% 4
Chem. Beständigkeit Öle/Fette ASTM Öl Nr. 3 2
Chem. Beständigkeit Öle/Fette Motoröl 1
Chem. Beständigkeit Säure/Base Schwefelsäure 5% 1
Chem. Beständigkeit Öle/Fette Spurkranzschmiere 3
Chem. Beständigkeit UV-Strahlung/Bewitterung 1 - 2
Abmessungen und Ausführungen 220 x 150 x 25 mm
Chem. Beständigkeit Lösungsmittel Glycerin 1
Chem. Beständigkeit Säure/Base Ameisensäure 5% 3
Chem. Beständigkeit Lösungsmittel Vergaserkraftstoffe/Benzin 3
Chem. Beständigkeit Lösungsmittel Reinigungsbenzin/Hexan 2
Chem. Beständigkeit Säure/Base Natronlauge 5% 1
Chem. Beständigkeit Säure/Base Salzsäure 5% 1
Chem. Beständigkeit Lösungsmittel Aceton 4
Chem. Beständigkeit Säure/Base Kalilauge 5% 1
Chem. Beständigkeit Lösungsmittel Diesel/Heizöl 2
Chem. Beständigkeit Lösungsmittel Methanol 4
Chem. Beständigkeit Öle/Fette Bohröl 2
Chem. Beständigkeit Säure/Base Essigsäure 5% 2
Chem. Beständigkeit Lösungsmittel Glykole 2
Chem. Beständigkeit Öle/Fette Weichenschmiere 1 - 2
Chem. Beständigkeit Öle/Fette Schlalöl 1
Chem. Beständigkeit Ozon 1
Chem. Beständigkeit Öle/Fette ASTM Öl Nr. 1 1
Chem. Beständigkeit Lösungsmittel aromat. Kohlenwasserstoffe 4
Chem. Beständigkeit Säure/Base Phosphorsäure 5% 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen