ACE ACE SL-300-12-D-MP2 Dämpfungsplatte Plattenmaß 70,7x70,7x12,5mm

Artikelnummer:  
Z00345962
Herstellernummer:  
SL-300-12-D-MP2
Marke:  
ACE

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

14,34 €

Netto 12,05 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung A 70,7
Abmessung B 70,7
Abmessung C 12,5
Biolog. Beständigkeit 1
Chem. Beständigkeit Lösungsmittel Aceton 4
Chem. Beständigkeit Lösungsmittel Diesel/Heizöl 2
Chem. Beständigkeit Lösungsmittel Glycerin 1
Chem. Beständigkeit Lösungsmittel Glykole 1 - 2
Chem. Beständigkeit Lösungsmittel Methanol 3
Chem. Beständigkeit Lösungsmittel Reinigungsbenzin/Hexan 1
Chem. Beständigkeit Lösungsmittel Vergaserkraftstoffe/Benzin 3
Chem. Beständigkeit Lösungsmittel aromat. Kohlenwasserstoffe 4
Chem. Beständigkeit Ozon 1
Chem. Beständigkeit Säure/Base Ameisensäure 5% 3
Chem. Beständigkeit Säure/Base Ammoniaklsg. 5% 1
Chem. Beständigkeit Säure/Base Essigsäure 5% 2
Chem. Beständigkeit Säure/Base Kalilauge 5% 1
Chem. Beständigkeit Säure/Base Natronlauge 5% 1
Chem. Beständigkeit Säure/Base Phosphorsäure 5% 1
Chem. Beständigkeit Säure/Base Salpetersäure 5% 4
Chem. Beständigkeit Säure/Base Salzsäure 5% 1
Chem. Beständigkeit Säure/Base Schwefelsäure 5% 1
Chem. Beständigkeit UV-Strahlung/Bewitterung 1 - 2
Chem. Beständigkeit Öle/Fette ASTM Öl Nr. 1 1
Chem. Beständigkeit Öle/Fette ASTM Öl Nr. 3 1
Chem. Beständigkeit Öle/Fette Bohröl 2
Chem. Beständigkeit Öle/Fette Motoröl 1
Chem. Beständigkeit Öle/Fette Schlalöl 1
Chem. Beständigkeit Öle/Fette Spurkranzschmiere 1 - 2
Chem. Beständigkeit Öle/Fette Weichenschmiere 1 - 2
Energieaufnahme W3 max. Nm/Hub 50,0 (250,0)
Fläche mm2 5000
Gewicht ,05 KG_tmp
Hubnutzung mm 3 (6)
Raumdichte kg/m3 800
Rückstellzeit s ca 2 (3)
Alle technische daten

Produktbeschreibung

SLAB Dämpfungsplatten der Typenreihe SL-030, SL-100 und SL-300 sind viscoelastische PUR-Werkstoffe, die nach einer patentierten Rezeptur hergestellt werden und speziell für den Einsatz der Absorption stoßartiger Belastungen entwickelt wurden. Gleichzeitig wird der hier entstehende Körperschall wirkungsvoll reduziert. Dieser Werkstoff zeichnet sich durch seine sehr hohe innere Dämpfung aus. Die Rückprallelastizität liegt bei < 30 % (Toleranz +/-10%). Nicht allein diese Tatsache macht dieses Produkt zu einer Alternative zur hydraulischen Endlagendämpfung, wenn die Masse nicht positionsgenau gestoppt und die Energie nicht zu 100% abgebaut werden muss. Mit den Raumdichten von SL-030 = 270 kg/m³, SL-100 = 500 kg/m³ und SL-300 = 800 kg/m³ wird ein weites Spektrum der Energieaufnahme zur eingesetzten Fläche abgedeckt. Das ermöglicht eine relativ unabhängige Flächenauswahl.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
109,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben