ACE SL-300-25-D-MP2 Dämpfungsplatte Plattenmaß 70,7x70,7x25mm

Artikelnummer: Z00345965
Herstellernummer: SL-300-25-D-MP2
ACE SL-300-25-D-MP2 Dämpfungsplatte Plattenmaß 70,7x70,7x25mm
Inkl. Steuern: 17,64 € VE 1 Stück Netto 14,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

SLAB Dämpfungsplatten der Typenreihe SL-030, SL-100 und SL-300 sind viscoelastische PUR-Werkstoffe, die nach einer patentierten Rezeptur hergestellt werden und speziell für den Einsatz der Absorption stoßartiger Belastungen entwickelt wurden. Gleichzeitig wird der hier entstehende Körperschall wirkungsvoll reduziert. Dieser Werkstoff zeichnet sich durch seine sehr hohe innere Dämpfung aus. Die Rückprallelastizität liegt bei < 30 % (Toleranz +/-10%). Nicht allein diese Tatsache macht dieses Produkt zu einer Alternative zur hydraulischen Endlagendämpfung, wenn die Masse nicht positionsgenau gestoppt und die Energie nicht zu 100% abgebaut werden muss. Mit den Raumdichten von SL-030 = 270 kg/m³, SL-100 = 500 kg/m³ und SL-300 = 800 kg/m³ wird ein weites Spektrum der Energieaufnahme zur eingesetzten Fläche abgedeckt. Das ermöglicht eine relativ unabhängige Flächenauswahl.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Chem. Beständigkeit Lösungsmittel Glykole 1 - 2
Abmessung C 25
Chem. Beständigkeit Säure/Base Salpetersäure 5% 4
Chem. Beständigkeit Öle/Fette Spurkranzschmiere 1 - 2
Chem. Beständigkeit Lösungsmittel Aceton 4
Chem. Beständigkeit Säure/Base Natronlauge 5% 1
Energieaufnahme W3 max. Nm/Hub 50,0 (225,0)
Raumdichte kg/m3 800
Chem. Beständigkeit Öle/Fette ASTM Öl Nr. 1 1
Chem. Beständigkeit UV-Strahlung/Bewitterung 1 - 2
Abmessung A 70,7
Chem. Beständigkeit Lösungsmittel Vergaserkraftstoffe/Benzin 3
Chem. Beständigkeit Öle/Fette Motoröl 1
Chem. Beständigkeit Säure/Base Ammoniaklsg. 5% 1
Chem. Beständigkeit Säure/Base Ameisensäure 5% 3
Biolog. Beständigkeit 1
Chem. Beständigkeit Säure/Base Essigsäure 5% 2
Chem. Beständigkeit Säure/Base Schwefelsäure 5% 1
Rückstellzeit s ca 3 (4)
Hubnutzung mm 6 (12)
Chem. Beständigkeit Säure/Base Phosphorsäure 5% 1
Chem. Beständigkeit Lösungsmittel Reinigungsbenzin/Hexan 1
Chem. Beständigkeit Ozon 1
Chem. Beständigkeit Lösungsmittel Glycerin 1
Gewicht ,1 KG_tmp
Chem. Beständigkeit Säure/Base Salzsäure 5% 1
Chem. Beständigkeit Säure/Base Kalilauge 5% 1
Abmessung B 70,7
Chem. Beständigkeit Öle/Fette ASTM Öl Nr. 3 1
Chem. Beständigkeit Lösungsmittel Diesel/Heizöl 2
Fläche mm2 5000
Chem. Beständigkeit Öle/Fette Bohröl 2
Chem. Beständigkeit Lösungsmittel aromat. Kohlenwasserstoffe 4
Chem. Beständigkeit Lösungsmittel Methanol 3
Chem. Beständigkeit Öle/Fette Schlalöl 1
Chem. Beständigkeit Öle/Fette Weichenschmiere 1 - 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen