Sechskantschlüssel für Bosch-Multifunktionsfräse

Artikelnummer: Z00191674
EAN: 3165140418324
Herstellernummer: 2608000328
Bosch
Sechskantschlüssel für Bosch-Multifunktionsfräse
UVP: 13,99 €   - Sie sparen 36%
Inkl. Steuern: 9,01 € VE 1 Stück Netto 7,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Sechskantschlüssel für Bosch-Multifunktionsfräse, passend zu GMF 1400 CE und GMF 1600 CE Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.049
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Breite (mm) 85
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Länge (mm) 115
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen