Steckschlüssel, 50 mm x 1/2"

Artikelnummer: Z00181281
EAN: 3165140700924
Herstellernummer: 2608551075
Steckschlüssel, 50 mm x 1/2"
UVP: 8,12 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 6,32 € VE 1 Stück Netto 5,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steckschlüssel für Sechskantschrauben nach ISO 1173 mit 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Länge: 50 mm, Schlüsselweite in Zoll: 1/2 Zoll, Steckschlüssel mit Dauermagnet

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite Zoll 1/2
Volumen (dm³) 3.141
Artikeltyp Zubehör
Für Außen-Torx-Schrauben nein
Für Bohrschrauber und Schrauber nein
Abmessung Breite (mm) 144
Abmessung Höhe (mm) 133
Abmessung Länge (mm) 164
Länge (mm) 50
Für Schlagschrauber nein
Für Sechskantschrauben nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen