Steckschlüssel, 50 mm x 3/8", mit Magnet

Artikelnummer: Z00189315
EAN: 3165140085007
Herstellernummer: 2608550082
Steckschlüssel, 50 mm x 3/8", mit Magnet
UVP: 8,43 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 5,45 € VE 1 Stück Netto 4,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steckschlüssel für Sechskantschrauben nach ISO 1173 mit 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Länge: 50 mm, Schlüsselweite in Zoll: 3/8 Zoll, Steckschlüssel mit Dauermagnet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 0.236 Kubikdezimeter
Für Sechskantschrauben nein
Abmessung Breite 65 Millimeter
Product Type Zubehör
Länge 50 Millimeter
Für Bohrschrauber und Schrauber nein
Für Schlagschrauber nein
Abmessung Höhe 25 Millimeter
Schlüsselweite 3/8
Für Außen-Torx-Schrauben nein
Abmessung Länge 145 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen