Steckschlüssel, 50 mm x 3/8", ohne Magnet

Artikelnummer: Z00189291
EAN: 3165140030953
Herstellernummer: 2608550035
Steckschlüssel, 50 mm x 3/8", ohne Magnet
UVP: 26,72 €   - Sie sparen 34%
Inkl. Steuern: 17,77 € VE 1 Stück Netto 14,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steckschlüssel für Sechskantschrauben nach ISO 1173 mit 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Länge: 50 mm, Schlüsselweite in Zoll: 3/8 Zoll, Steckschlüssel ohne Dauermagnet, mit Klemmring, für Stahl- und Kunststoffschrauben, rostfreie und beschichtete Schrauben

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite Zoll 3/8
Volumen (dm³) 0.106
Artikeltyp Zubehör
Für Außen-Torx-Schrauben nein
Für Bohrschrauber und Schrauber nein
Abmessung Breite (mm) 50
Abmessung Höhe (mm) 17
Abmessung Länge (mm) 125
Länge (mm) 50
Für Schlagschrauber nein
Für Sechskantschrauben nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen