Steckschlüssel, 50 x 10 mm, M 6, mit Magnet

Artikelnummer: Z00189314
EAN: 3165140084994
Herstellernummer: 2608550081
Steckschlüssel, 50 x 10 mm, M 6, mit Magnet
UVP: 8,43 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 6,56 € VE 1 Stück Netto 5,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steckschlüssel für Sechskantschrauben nach ISO 1173 mit 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Länge: 50 mm, Schlüsselweite: 10 mm, für Gewinde M 6, Steckschlüssel mit Dauermagnet

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.113
Schlüsselweite (mm) 10
Artikeltyp Zubehör
Für Außen-Torx-Schrauben nein
Für Bohrschrauber und Schrauber nein
Für Gewinde M 6
Abmessung Breite (mm) 50
Abmessung Höhe (mm) 18
Abmessung Länge (mm) 125
Länge (mm) 50
Für Schlagschrauber nein
Für Sechskantschrauben nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen