Steckschlüssel, 50 x 13 mm, M 8, mit Magnet

Artikelnummer: Z00189304
EAN: 3165140081498
Herstellernummer: 2608550071
Bosch
Steckschlüssel, 50 x 13 mm, M 8, mit Magnet
UVP: 8,85 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 5,62 € VE 1 Stück Netto 4,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 4 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steckschlüssel für Sechskantschrauben nach ISO 1173 mit 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Länge: 50 mm, Schlüsselweite: 13 mm, für Gewinde M 8, Steckschlüssel mit Dauermagnet

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.308
Schlüsselweite (mm) 13
Artikeltyp Zubehör
Für Außen-Torx-Schrauben nein
Für Bohrschrauber und Schrauber nein
Für Gewinde M 8
Abmessung Breite (mm) 63
Abmessung Höhe (mm) 34
Abmessung Länge (mm) 144
Länge (mm) 50
Für Schlagschrauber nein
Für Sechskantschrauben nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen