Steckschlüssel, 50 x 7 mm, M 4, mit Magnet

Artikelnummer: Z00189303
EAN: 3165140081481
Herstellernummer: 2608550070
Steckschlüssel, 50 x 7 mm, M 4, mit Magnet
UVP: 8,43 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 5,45 € VE 1 Stück Netto 4,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steckschlüssel für Sechskantschrauben nach ISO 1173 mit 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Länge: 50 mm, Schlüsselweite: 7 mm, für Gewinde M 4, Steckschlüssel mit Dauermagnet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Für Außen-Torx-Schrauben nein
Abmessung Breite 66 Millimeter
Für Sechskantschrauben nein
Abmessung Länge 144 Millimeter
Volumen 0.238 Kubikdezimeter
für Gewinde M 4
Product Type Zubehör
Abmessung Höhe 25 Millimeter
Für Bohrschrauber und Schrauber nein
Länge 50 Millimeter
Schlüsselweite mm 7 Millimeter
Für Schlagschrauber nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen