Steckschlüssel, 65 mm x 1/4", mit Magnet

Artikelnummer: Z00183764
EAN: 3165140044479
Herstellernummer: 3608550503
Steckschlüssel, 65 mm x 1/4", mit Magnet
UVP: 19,35 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 14,04 € VE 1 Stück Netto 11,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steckschlüssel für Sechskantschrauben nach ISO 1173 mit 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Länge: 65 mm, Schlüsselweite in Zoll: 1/4 Zoll, Steckschlüssel mit Dauermagnet, in Verbindung mit Tiefenanschlägen 3 600 552 506 und 3 600 552 507

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite Zoll 1/4
Volumen (dm³) 0.088
Artikeltyp Zubehör
Für Außen-Torx-Schrauben nein
Für Bohrschrauber und Schrauber nein
Durchmesser (d1) (mm) 11
Abmessung Breite (mm) 50
Abmessung Höhe (mm) 14
Abmessung Länge (mm) 125
Länge (mm) 65
Für Schlagschrauber nein
Für Sechskantschrauben nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen