Bosch Steckschlüssel 65 mm x 1/4 ohne Magnet

Artikelnummer: Z00183761
EAN: 3165140044448
Herstellernummer: 3 608 550 500
Bosch Steckschlüssel 65 mm x 1/4 ohne Magnet
UVP: 18,85 €   - Sie sparen 45%
Brutto Set-Preis 10,36 € Netto 8,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Bosch Steckschlüssel 65 mm x 1/4 ohne Magnet ist nur lieferbar in Einheiten von je 5 und einem Vielfachen davon
ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steckschlüssel für Sechskantschrauben nach ISO 1173 mit 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Länge: 65 mm, Schlüsselweite in Zoll: 1/4 Zoll, Steckschlüssel ohne Dauermagnet, in Verbindung mit Tiefenanschlägen 3 600 552 506 und 3 600 552 507

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produkttext, ZB grau In Verbindung mit Tiefenanschlägen 3 600 552 506 und 3 600 552 507
Abmessung Höhe 13 Millimeter
Durchmesser (D1) 11 Millimeter
Spezifikation 65 mm x 1/4"
Volumen 0.081 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 125 Millimeter
Länge mm 65 Millimeter
Bruttogewicht 0.034 Kilogramm
Spartenbezeichnung 74
Klingenlänge -
Schlüsselweite Zoll 1/4 Zoll
SOL Date 19.07.2002
Gesamtlänge 65
Schlüsselweite 6.35
Abmessung Breite 50 Millimeter
Nettogewicht 0.034 Kilogramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]