Steckschlüssel, 65 mm x 3/8", Tiefenanschlag 2 607 002 586

Artikelnummer: Z00189407
EAN: 3165140409995
Herstellernummer: 2608550564
Steckschlüssel, 65 mm x 3/8", Tiefenanschlag 2 607 002 586
UVP: 19,46 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 12,58 € VE 1 Stück Netto 10,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steckschlüssel für Sechskantschrauben nach ISO 1173 mit 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Länge: 65mm, Schlüsselweite in Zoll: 3/8 Zoll, Steckschlüssel mit Dauermagnet, in Verbindung mit Tiefenanschlag 2 607 002 586

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 65 Millimeter
Volumen 0.113 Kubikdezimeter
Durchmesser (D1) mm 14
Für Außen-Torx-Schrauben nein
Schlüsselweite 3/8
Abmessung Länge 150 Millimeter
Abmessung Breite 50 Millimeter
Product Type Zubehör
Für Bohrschrauber und Schrauber nein
Für Sechskantschrauben nein
Abmessung Höhe 15 Millimeter
Für Schlagschrauber nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen