Steckschlüssel, 65 x 8 mm, M 5, Tiefenanschlag 3 600 552 506/3 600 552 507

Artikelnummer: Z00189293
EAN: 3165140044509
Herstellernummer: 2608550037
Bosch
Steckschlüssel, 65 x 8 mm, M 5, Tiefenanschlag 3 600 552 506/3 600 552 507
UVP: 19,46 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 12,34 € VE 1 Stück Netto 10,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steckschlüssel für Sechskantschrauben nach ISO 1173 mit 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Länge: 65 mm, Schlüsselweite: 8 mm, für Gewinde M 5, Steckschlüssel mit Dauermagnet, in Verbindung mit Tiefenanschlägen 3 600 552 506 und 3 600 552 507

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.212
Schlüsselweite (mm) 8
Artikeltyp Zubehör
Für Außen-Torx-Schrauben nein
Für Bohrschrauber und Schrauber nein
Für Gewinde M 5
Durchmesser (d1) (mm) 12,6
Abmessung Breite (mm) 64
Abmessung Höhe (mm) 23
Abmessung Länge (mm) 144
Länge (mm) 65
Für Schlagschrauber nein
Für Sechskantschrauben nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen