Steckschlüssel Impact Control, 50 mm, 10 mm, 15,5 mm, M 6

Artikelnummer: Z00189431
EAN: 3165140631525
Herstellernummer: 2608551020
Steckschlüssel Impact Control, 50 mm, 10 mm, 15,5 mm, M 6
UVP: 17,36 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 10,13 € VE 1 Stück Netto 8,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steckschlüssel Impact Control, Länge: 50 mm, Schlüsselweite: 10 mm, Durchmesser: 15,5 mm, für Gewinde M 6, Steckschlüssel mit Dauermagnet, ISO 1173 E6.3

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.125
Schlüsselweite (mm) 10
Artikeltyp Zubehör
Für Außen-Torx-Schrauben nein
Für Bohrschrauber und Schrauber nein
Für Gewinde M 6
Durchmesser (d1) (mm) 15,5
Abmessung Breite (mm) 50
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Länge (mm) 125
Länge (mm) 50
Für Schlagschrauber nein
Für Sechskantschrauben nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen