Steckschlüssel Impact Control, 50 mm, 13 mm, 19,5 mm, M 8

Artikelnummer: Z00189432
EAN: 3165140631532
Herstellernummer: 2608551021
Steckschlüssel Impact Control, 50 mm, 13 mm, 19,5 mm, M 8
UVP: 17,36 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 8,41 € VE 1 Stück Netto 7,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Steckschlüssel Impact Control, Länge: 50 mm, Schlüsselweite: 13 mm, Durchmesser: 19,5 mm, für Gewinde M 8, Steckschlüssel mit Dauermagnet, ISO 1173 E6.3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 50 Millimeter
Product Type Zubehör
Volumen 0.125 Kubikdezimeter
Durchmesser (D1) mm 19,5
Für Außen-Torx-Schrauben nein
Länge 50 Millimeter
Für Bohrschrauber und Schrauber nein
Schlüsselweite mm 13 Millimeter
Für Schlagschrauber nein
Abmessung Höhe 20 Millimeter
Abmessung Länge 125 Millimeter
für Gewinde M 8
Für Sechskantschrauben nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen