Steckschl.-Schr.-Dr.T-Gr.8 x230mm 6kt. FORMAT

Artikelnummer: Z00301553
EAN: 4317784277730
Herstellernummer: 4317784277730
Steckschl.-Schr.-Dr.T-Gr.8 x230mm 6kt. FORMAT
Inkl. Steuern: 7,77 € VE 1 Stück Netto 6,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Quergriff Steckschl.-Schr.-Dr.T-Gr.8 x230mm 6kt. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 8,0
Klingenlänge (mm) 240
Gesamtlänge (mm) 274

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen