Steckschlüssel-Garn.1/4Z.31tlg. FORMAT

Artikelnummer: Z00302263
EAN: 4317784523714
Herstellernummer: 4317784523714
Steckschlüssel-Garn.1/4Z.31tlg. FORMAT
Inkl. Steuern: 78,71 € VE 1 Stück Netto 66,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4, 35-teilig Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, Steckschlüssel-Einsätze mit Rändelung, die Innensechs- und Innenvierkante haben abgerundete Ecken zur Schonung von Antrieb und Schraubenkopf. Die Hebelumschaltknarre ist 72-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 5°. Lieferung in robustem, rot-schwarzem Kunststoffkasten mit schematischer Platzierungsangabe im Deckel. Die Werkzeuge sind sicher in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. Satzinhalt: 1 Hebelumschaltknarre (Bestell-Nr. 6018 0030) 13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 4 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm 2 Schraubendreher-Einsätze Schlitz 4; 5,5 mm 2 Schraubendreher-Einsätze Kreuzschlitz PH 1; 2 4 Schraubendreher-Einsätze Innen-TORX T 20; 25; 27; 30 1 Steckgriff 1 Quergriff mit Gleitstück 2 Verlängerungen 50; 105 mm 1 Kardangelenk Attribute: Maße L x B x H: 270 x 160 x 60 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung 31-teilig 270 x 160 x 60 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen