GEDORE Doppelsteckschlüssel mit Bohrung 24 mm

Artikelnummer: Z00418716
EAN: 4010886812044
Herstellernummer: 1436945
GEDORE Doppelsteckschlüssel mit Bohrung 24 mm
UVP: 18,60 €   - Sie sparen 36%
Brutto Set-Preis 11,94 € Netto 10,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Massive Ausführung mit zwei Sechskantaufnahmen • Tiefe Bohrungen über den Sechskanten zur Aufnahme langer Gewindebolzen • Auf der abgewinkelten Seite tritt die Bohrung ins Freie und kann somit auch zur Aufnahme eines Drehstiftes verwendet werden (z. B. 26 D, bitte separat bestellen) • Verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 248 Millimeter
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Kopftiefe (a2, t2, Dt) 37,0 Millimeter
Verpackungseinheit (VE)
Bohrungsdurchmesser
Verpackungseinheit 1 Stück
Bohrungs-Ø 16 Millimeter
Länge 1 248 Millimeter
Drehstift 26 D 12
Länge (L, L1)
Kopfdurchmesser (d, d1)
Kopftiefe (a1, t)
Kopfdurchmesser d1 35,5 Millimeter
Zielgruppe Industrie
Kopftiefe 22 Millimeter
Schlüsselweite 24 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]