GEDORE Doppel-Gelenkschlüssel UD-Profil 6x7 mm

Artikelnummer: Z00044990
EAN: 4010886630150
Herstellernummer: 6301520
GEDORE Doppel-Gelenkschlüssel UD-Profil 6x7 mm
UVP: 46,77 €   - Sie sparen 40%
Brutto Set-Preis 28,24 € Netto 23,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Mit dünnwandigen Köpfen, UD-Profil • Extra großer Schwenkbereich • Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS (bitte separat bestellen) • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, Köpfe feingeschliffen, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite mm 6 x 7 Millimeter
Drehstift 26 RS 1
Drehstift 26 D 6
Ø 2 11,5 Millimeter
Ø 1 10,2 Millimeter
Gesamtlänge 190 Millimeter
Verpackungseinheit 10 Stück
Länge 1 190 Millimeter
Schlüsselweite 2 6 x 7 Millimeter
Zielgruppe Industrie
Durchmesser d2 11,5 Millimeter
Durchmesser d1 10,2 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]