Kreuzschlüssel SW 17x19x21x1/2Zoll 4KT 420x420mm GEDORIT silber pulverbesch.CV.

Artikelnummer: Z00053858
EAN: 4010886622827
Herstellernummer: 6228260
Kreuzschlüssel SW 17x19x21x1/2Zoll 4KT 420x420mm GEDORIT silber pulverbesch.CV.
Inkl. Steuern: 33,87 € VE 1 Stück Netto 28,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für PKW-Radmuttern in metrischen und Zollmaßen · mit schützender Mittenverstärkung · Chrom-Vanadium-Stahl · pulverbeschichtet · Köpfe poliert DIN 3119 / ISO 6788

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 3/4 x 1/2 4kant
Schlüsselweite (mm) 17 x 19 x 21
Breite (mm) 420
Länge (mm) 420
Material Chrom-Vanadium-Stahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen