Kreuzschlüssel SW 27x30x32x3/4Zoll 4KT 750x750mm CV.

Artikelnummer: Z00053865
EAN: 4010886622841
Herstellernummer: 6228420
Gedore
Kreuzschlüssel SW 27x30x32x3/4Zoll 4KT 750x750mm CV.
Inkl. Steuern: 122,63 € VE 1 Stück Netto 103,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für LKW und schwere Maschinen · mit schützender Mittenverstärkung · besonders stabil · Chrom-Vanadium-Stahl · pulverbeschichtet · Köpfe poliert DIN 3119 / ISO 6788

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 3/4 4kant
Schlüsselweite (mm) 27 x 30 x 32 4kant
Breite (mm) 750
Länge (mm) 750
Material Chrom-Vanadium-Stahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen