Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant 10 mm

Artikelnummer: Z00046359
EAN: 4010886841068
Herstellernummer: 1746898
Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant 10 mm
Inkl. Steuern: 11,34 € VE 1 Stück Netto 9,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN 3125, ISO 2725-1 · Mit Aufhängeloch · Kopftiefe 25 mm, Klingenlänge 125 mm · SW 2,5 - 3,5 mm mit abgesetzter Spitze Ø 5 mm · Ab 10 mm mit Betätigungssechskant SW 13 mm · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt · * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite mm 10,0 Millimeter
Klingenlänge 125 Millimeter
Gesamtlänge 245 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen