Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEDORE Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant 11 mm

Artikelnummer
Z00046360
EAN
4010886841075
Herstellernummer
1746901
Marke
GEDORE
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
12,99 € 10,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
Auf Lager
Artikelnummer
Z00046360
EAN
4010886841075
Herstellernummer
1746901
Marke
GEDORE

Technische Daten

Gesamtlänge245 Millimeter
Gewicht202 Gramm
Gewicht kg0,202 Kilogramm
Klingendurchmesser8 Millimeter
Klingenlänge125 Millimeter
Klingenlänge (L2)125 Millimeter
Kopfdurchmesser (d, d1)16,0 Millimeter
Länge (L, L1)245 Millimeter
Schlüsselweite11,0 Millimeter
Schlüsselweite Betätigungssechskant13 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

GEDORE Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant 11 mm (1746901)
  • Ausführung nach DIN 3125, ISO 2725-1
  • 3-Komponenten-Griff Power-Grip3 mit Aufhängeloch
  • Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
  • Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
  • Kopftiefe 25 mm, Klingenlänge 125 mm
  • Ab 10 mm mit Antriebssechskant
  • Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account