Steckschlüssel extra tief 6-kant 19 mm

Artikelnummer: Z00044455
EAN: 4010886618899
Herstellernummer: 6188960
Gedore
Steckschlüssel extra tief 6-kant 19 mm
Inkl. Steuern: 19,11 € VE 1 Stück Netto 16,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Massive Ausführung mit besonders großer Kopftiefe für vorstehende Bolzen · Mit Dom für extra spitze Schraubköpfe · Abmessungen 55 - 70 mm ohne Dom (Maß a2) · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 19
Gesamtlänge (mm) 280

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen