VDE-Steckschlüssel mit Griff 6-kant 10 mm

Artikelnummer: Z00046370
EAN: 4010886841266
Herstellernummer: 1747134
VDE-Steckschlüssel mit Griff 6-kant 10 mm
Inkl. Steuern: 13,02 € VE 1 Stück Netto 10,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit Aufhängeloch · Kopftiefe 25 mm, Klingenlänge 125 mm · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3 · VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900 / IEC 60900:2004

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite mm 10 Millimeter
Klingenlänge 125 Millimeter
Gesamtlänge 235 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen