VDE-Steckschlüssel mit Griff 6-kant 13 mm

Artikelnummer: Z00046373
EAN: 4010886841297
Herstellernummer: 1747169
Gedore
VDE-Steckschlüssel mit Griff 6-kant 13 mm
Inkl. Steuern: 20,17 € VE 1 Stück Netto 16,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit Aufhängeloch · Kopftiefe 25 mm, Klingenlänge 125 mm · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3 · VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900 / IEC 60900:2004

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 13
Klingenlänge (mm) 125
Gesamtlänge (mm) 245

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen