VDE-Steckschlüssel mit Griff 6-kant 4 mm

Artikelnummer: Z00046364
EAN: 4010886841204
Herstellernummer: 1747053
VDE-Steckschlüssel mit Griff 6-kant 4 mm
Inkl. Steuern: 9,31 € VE 1 Stück Netto 7,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit Aufhängeloch · Kopftiefe 25 mm, Klingenlänge 125 mm · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3 · VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900 / IEC 60900:2004

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 4
Klingenlänge (mm) 125
Gesamtlänge (mm) 225

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen