Steckschlüssel SW 10,0mm innensechskant brün. isolierender 2K-Griff Knipex

Artikelnummer: Z00050177
EAN: 4003773026129
Herstellernummer: 98 03 10
Steckschlüssel SW 10,0mm innensechskant brün. isolierender 2K-Griff Knipex
Inkl. Steuern: 13,51 € VE 1 Stück Netto 11,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 237
Klingenlänge (mm) 125
Griffart isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Grifflänge (mm) 112
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen