KS TOOLS 3 in 1 Innen6kant-Winkelstiftschlüssel-Satz,8-tlg.

Artikelnummer: Z00480748
EAN: 4042146022108
Herstellernummer: 151.2040
KS TOOLS 3 in 1 Innen6kant-Winkelstiftschlüssel-Satz,8-tlg.
Brutto Set-Preis 10,00 € Netto 8,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • lange Ausführung
  • DIN / ISO 2936
  • Handgriff mit Doppelfunktion (Halter / T-Griff)
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 metrisch
Gewicht in g 340 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_216
Profil1 Innen6-kant
Verpackung Klapphalter mit Doppelfunktion (Halter/T-Griff)
Teile im Satz 8
Funktions-Attribute 1 durchgehend gehärtet
DIN ISO DIN ISO 2936
Längenbezeichnung lang
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]