3 in 1 Innen6kant-Winkelstiftschlüssel-Satz,8-tlg. XL

Artikelnummer: Z00480853
EAN: 4042146022955
Herstellernummer: 151.2180
3 in 1 Innen6kant-Winkelstiftschlüssel-Satz,8-tlg. XL
Inkl. Steuern: 20,00 € VE 1 Stück Netto 16,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • extra lange Ausführung
  • DIN / ISO 2936
  • mit Kugelkopf am langen Ende
  • ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben
  • Handgriff mit Doppelfunktion (Halter / T-Griff)
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 8
Verpackung Klapphalter mit Doppelfunktion (Halter/T-Griff)
Profil1 Innen6-kant m. Kugelkopf
Profil2 metrisch
DIN ISO DIN ISO 2936
Längenbezeichnung extra lang
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 440
Funktions-Attribute 1 durchgehend gehärtet
Funktions-Attribute 2 für schwer zugängliche Schrauben
Hauptkatalogseite K15I_218
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen