KS TOOLS 3 in 1 Innen6kant-Winkelstiftschlüssel-Satz,10-tlg. kurz

Artikelnummer: Z00491483
EAN: 4042146355152
Herstellernummer: 920.2000
KS TOOLS 3 in 1 Innen6kant-Winkelstiftschlüssel-Satz,10-tlg. kurz
Inkl. Steuern: 21,60 € VE 1 Stück Netto 18,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • kurze Ausführung
  • DIN / ISO 2936
  • durchgehend gehärtet
  • Handgriff mit Doppelfunktion (Halter / T-Griff)
  • matt verchromt
  • Spezialstahl
  • in stabilem Klapphalter mit 2-Komponentengriff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Teile im Satz 10
Profil2 metrisch
Profil1 Innen6-kant
Verpackung Klapphalter mit Doppelfunktion (Halter/T-Griff)
Längenbezeichnung kurz
Hauptkatalogseite K15I_215
Handgriff 2-Komponentengriff
Funktions-Attribute 1 durchgehend gehärtet
Gewicht in g 350 Gramm
DIN ISO DIN ISO 2936
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen