3 in 1 Innen6kant-Winkelstiftschlüssel-Satz,10-tlg. lang

Artikelnummer: Z00491486
EAN: 4042146355183
Herstellernummer: 920.2150
3 in 1 Innen6kant-Winkelstiftschlüssel-Satz,10-tlg. lang
Inkl. Steuern: 24,00 € VE 1 Stück Netto 20,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • lange Ausführung
  • DIN / ISO 2936
  • Zollmaße
  • durchgehend gehärtet
  • Handgriff mit Doppelfunktion (Halter / T-Griff)
  • matt verchromt
  • Spezialstahl
  • in stabilem Klapphalter mit 2-Komponentengriff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz 10
Profil2 Zollmaße
Profil1 Innen6-kant
Verpackung Klapphalter mit Doppelfunktion (Halter/T-Griff)
Funktions-Attribute 1 durchgehend gehärtet
DIN ISO DIN ISO 2936
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Hauptkatalogseite K15I_216
Längenbezeichnung lang
Gewicht in g 800 Gramm
Handgriff 2-Komponentengriff

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen