BERYLLIUM Innensechskant-Winkelstiftschlüssel 2,5 mm

Artikelnummer: Z00491583
EAN: 4042146515723
Herstellernummer: 962.04025
BERYLLIUM Innensechskant-Winkelstiftschlüssel 2,5 mm
Inkl. Steuern: 10,00 € VE 1 Stück Netto 8,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • 6-kant
  • kurze Ausführung
  • in Anlehnung an DIN ISO 2936
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L2 in mm 13
Profil1 Innen6-kant
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 2,5
DIN ISO DIN ISO 2936
Material1 Kupfer-Beryllium
Material2 gehärtet
Gewicht in g 10
Gesamtlänge L1 in mm 55
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Hauptkatalogseite K15I_317
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen