• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 38%

GEDORE Kraftschrauber-Kardangelenk ½"

UVP: 37,01 € 23,07 € Netto 19,39 €
- 41%

GEDORE Reduzierstück 3/4" auf ½" mit Vierkantantrieb

UVP: 23,70 € 13,95 € Netto 11,72 €
- 39%

GEDORE Vergrößerungsstück 3/4" auf 1"

UVP: 29,04 € 17,75 € Netto 14,92 €
- 27%

KS TOOLS ¼" Kraft-Stecknuss-Adapter ¼"F x 3/8"M

UVP: 6,79 € 4,94 € Netto 4,15 €
- 21%

HAZET Durchsteckvierkant 5110-01 - Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)

UVP: 14,34 € 11,30 € Netto 9,50 €
- 40%

KS TOOLS BERYLLIUM Innensechskant-Winkelstiftschlüssel 1/8"

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 64,87 €
38,84 €

Netto 32,64 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 40%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

DIN ISO DIN ISO 2936
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Gesamtlänge 60 Millimeter
Gesamtlänge L1 in mm 60
Gewicht in g 10 Gramm
Material Kupfer-Beryllium
Material1 Kupfer-Beryllium
Material2 gehärtet
Norm DIN ISO 2936
Profil Innen6-kant
Profil1 Innen6-kant
Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite 1/8"
Teillänge L2 24 Millimeter
Teillänge L2 in mm 24
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • 6-kant
  • kurze Ausführung
  • in Anlehnung an DIN ISO 2936
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

9 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben