BERYLLIUM Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, 10 mm

Artikelnummer: Z00491599
EAN: 4042146515884
Herstellernummer: 962.0449
BERYLLIUM Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, 10 mm
Inkl. Steuern: 49,12 € VE 1 Stück Netto 41,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • kurze Ausführung
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L2 in mm 40
Profil1 Innen6-kant m. Kugelkopf
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 10,0
Längenbezeichnung Standard
Material1 Kupfer-Beryllium
Material2 gehärtet
Gewicht in g 110
Gesamtlänge L1 in mm 115
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Hauptkatalogseite K15I_318
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen