BERYLLIUM Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, 12 mm

Artikelnummer: Z00491600
EAN: 4042146515891
Herstellernummer: 962.0450
KS Tools
BERYLLIUM Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, 12 mm
Inkl. Steuern: 99,25 € VE 1 Stück Netto 83,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • kurze Ausführung
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L2 in mm 45
Profil1 Innen6-kant m. Kugelkopf
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 12,0
Längenbezeichnung Standard
Material1 Kupfer-Beryllium
Material2 gehärtet
Gewicht in g 210
Gesamtlänge L1 in mm 130
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Hauptkatalogseite K15I_318
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen