BERYLLIUM Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, 10 mm

Artikelnummer: Z00491678
EAN: 4042146516713
Herstellernummer: 962.0965
BERYLLIUM Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, 10 mm
Inkl. Steuern: 137,22 € VE 1 Stück Netto 115,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • mit 1-Komponentengriff
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L2 in mm 200
Teillänge L3 in mm 91
Profil1 Innen6-kant m. Kugelkopf
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 10,0
Längenbezeichnung Standard
Material1 Kupfer-Beryllium
Material2 gehärtet
Gewicht in g 230
Gesamtlänge L1 in mm 255
Funktions-Attribute 3 mit T-Griff
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Handgriff 1-Komponentengriff
Hauptkatalogseite K15I_318
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen