BERYLLIUM Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, 12 mm

Artikelnummer: Z00491679
EAN: 4042146516720
Herstellernummer: 962.0966
BERYLLIUM Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, 12 mm
Inkl. Steuern: 189,11 € VE 1 Stück Netto 158,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • 6-kant
  • mit 1-Komponentengriff
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L2 in mm 200
Teillänge L3 in mm 91
Profil1 Innen6-kant m. Kugelkopf
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 12,0
Längenbezeichnung Standard
Material1 Kupfer-Beryllium
Material2 gehärtet
Gewicht in g 300
Gesamtlänge L1 in mm 255
Funktions-Attribute 3 mit T-Griff
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Handgriff 1-Komponentengriff
Hauptkatalogseite K15I_318
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen