BRONZE 6-kant-Steckschlüssel 10x11 mm doppelseitig

Artikelnummer: Z00493848
EAN: 4042146538364
Herstellernummer: 963.8395
BRONZE 6-kant-Steckschlüssel 10x11 mm doppelseitig
Inkl. Steuern: 59,92 € VE 1 Stück Netto 50,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • 6-kant
  • zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 6-Kant
Profil2 metrisch
Schlüsselgrösse SW in mm 14
Schlüsselweite in mm 10x11
Schlüsselform doppelseitig
es passt Rohr/Stift 2
Außenmaß B1 (mm) 18
Außenmaß B2 (mm) 19
Material1 Alluminium-Bronze
Material2 sehr bruchfest
Gewicht in g 180
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Gesamtlänge L in mm 120
Hauptkatalogseite K15I_306
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen