BRONZE 6-kant-Steckschlüssel 17x19 mm doppelseitig

Artikelnummer: Z00493851
EAN: 4042146538395
Herstellernummer: 963.8398
BRONZE 6-kant-Steckschlüssel 17x19 mm doppelseitig
Inkl. Steuern: 79,34 € VE 1 Stück Netto 66,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 6-Kant
Profil2 metrisch
Schlüsselgrösse SW in mm 19
Schlüsselweite in mm 17x19
Schlüsselform doppelseitig
es passt Rohr/Stift 4
Außenmaß B1 (mm) 27
Außenmaß B2 (mm) 30
Material1 Alluminium-Bronze
Material2 sehr bruchfest
Gewicht in g 280
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Gesamtlänge L in mm 160
Hauptkatalogseite K15I_306
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen