BRONZE 6-kant-Steckschlüssel 22 mm

Artikelnummer: Z00493742
EAN: 4042146537305
Herstellernummer: 963.8289
BRONZE 6-kant-Steckschlüssel 22 mm
Inkl. Steuern: 132,80 € VE 1 Stück Netto 111,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • zur Betätigung mit Drehstift
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 metrisch
Profil1 6-Kant
Gesamtlänge L in mm 350
es passt Rohr/Stift 4
Material2 sehr bruchfest
Hauptkatalogseite K15I_306
Gewicht in g 830 Gramm
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Schlüsselweite in mm 22
Material1 Alluminium-Bronze
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen