BRONZE 6-kant-Steckschlüssel 36x41 mm doppelseitig

Artikelnummer: Z00493859
EAN: 4042146538470
Herstellernummer: 963.8406
BRONZE 6-kant-Steckschlüssel 36x41 mm doppelseitig
Inkl. Steuern: 152,28 € VE 1 Stück Netto 127,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 6-Kant
Profil2 metrisch
Schlüsselgrösse SW in mm 32
Schlüsselweite in mm 36x41
Schlüsselform doppelseitig
es passt Rohr/Stift 6
Außenmaß B1 (mm) 52
Außenmaß B2 (mm) 58
Material1 Alluminium-Bronze
Material2 sehr bruchfest
Gewicht in g 1700
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Gesamtlänge L in mm 230
Hauptkatalogseite K15I_306
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen