BRONZE 6-kant-Steckschlüssel gewinkelt 15 mm

Artikelnummer: Z00493803
EAN: 4042146537916
Herstellernummer: 963.8350
BRONZE 6-kant-Steckschlüssel gewinkelt 15 mm
Inkl. Steuern: 71,07 € VE 1 Stück Netto 59,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselform 90° gekröpft
Durchmesser (D1) mm 25
Hauptkatalogseite K15I_306
Durchmesser (d2) 11 Millimeter
Gewicht in g 300 Gramm
Teillänge L2 in mm 48
Material1 Alluminium-Bronze
Profil1 6-Kant
Profil2 metrisch
Gesamtlänge L1 in mm 250
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Schlüsselweite in mm 15
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen