BRONZE 6-kant-Steckschlüssel gewinkelt 16 mm

Artikelnummer: Z00493804
EAN: 4042146537923
Herstellernummer: 963.8351
BRONZE 6-kant-Steckschlüssel gewinkelt 16 mm
Inkl. Steuern: 75,68 € VE 1 Stück Netto 63,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L2 in mm 48
Profil1 6-Kant
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 16
Schlüsselform 90° gekröpft
Durchmesser (d1) (mm) 25
Durchmesser (d2) (mm) 11
Material1 Alluminium-Bronze
Gewicht in g 300
Gesamtlänge L1 in mm 250
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Hauptkatalogseite K15I_306
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen