BRONZE Innensechskant-Winkelstiftschlüssel 10 mm

Artikelnummer: Z00492016
EAN: 4042146520093
Herstellernummer: 963.1526
BRONZE Innensechskant-Winkelstiftschlüssel 10 mm
Inkl. Steuern: 19,62 € VE 1 Stück Netto 16,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • kurze Ausführung
  • in Anlehnung an DIN ISO 2936
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN ISO DIN ISO 2936
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gewicht in g 100 Gramm
Profil1 Innen6-kant
Material2 sehr bruchfest
Gesamtlänge L1 in mm 115
Profil2 metrisch
Material1 Alluminium-Bronze
Längenbezeichnung kurz
Schlüsselweite in mm 10,0
Hauptkatalogseite K15I_317
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Teillänge L2 in mm 45
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen