BRONZE Innensechskant-Winkelstiftschlüssel lang 14 mm

Artikelnummer: Z00492059
EAN: 4042146520529
Herstellernummer: 963.1569
BRONZE Innensechskant-Winkelstiftschlüssel lang 14 mm
Inkl. Steuern: 44,73 € VE 1 Stück Netto 37,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • extra lange Ausführung
  • in Anlehnung an DIN ISO 2936
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L2 in mm 58
Profil1 Innen6-kant
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 14,0
DIN ISO DIN ISO 2936
Längenbezeichnung extra lang
Material1 Alluminium-Bronze
Material2 sehr bruchfest
Gewicht in g 300
Gesamtlänge L1 in mm 280
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Hauptkatalogseite K15I_317
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen